- アズワン品番
- 1-3962-22-60
- 付属品
- ステンレス網×1枚、セラミック炉床板100×65×6mm×1枚、ピンセット×1本、電気炉補修剤20g
- 仕様
- mini-BSⅠ ブラック
- 材質
- 外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、断熱材/生体溶解性ファイバー
- 質量(kg)
- 3.6
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 500(4面ヒーター)
- 最高温度(℃)
- 900
- 外径(Φmm)
- のぞき穴:20
- 炉内寸法(mm)
- 70×120×50
- 分解能
- 温度設定:1℃
- 温度制御方式
- 半自動式PID制御
- 温度調節精度
- 測定値±(0.3+1dgit)または±2℃のどちらか大きい方
- 外寸法(mm)
- 180×200×210
- サービス分類
- レンタル