曜日別特売
- 【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル 日陶科学 79417025

【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード79417025品番-
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
オートチューニング機能により、低温から高温まで安定した温度上昇を実現しました。
設定温度到達後、設定温度における保持時間の設定が可能です。

アズワン品番
1-3962-22-62
付属品
ステンレス網×1枚、セラミック炉床板100×65×6mm×1枚、ピンセット×1本、電気炉補修剤20g
仕様
mini-BSⅠ ブラック
材質
外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、断熱材/生体溶解性ファイバー
質量(kg)
3.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
500(4面ヒーター)
最高温度(℃)
900
外径(Φmm)
のぞき穴:20
炉内寸法(mm)
70×120×50
分解能
温度設定:1℃
温度制御方式
半自動式PID制御
温度調節精度
測定値±(0.3+1dgit)または±2℃のどちらか大きい方
外寸法(mm)
180×200×210
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする