- アズワン品番
- 1-5173-01-60
- 質量(kg)
- 約1
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 100~1200
- 電源
- AC100V 50/60Hz 0.5A
- モーター
- 【撹拌モーター】DCモーター
- 電源コード(m)
- 2.5(2Pプラグ)
- 本体外形寸法(mm)
- 140×153.5×62
- 材質(ホルダー)
- アルミニウム
- 撹拌方式
- 偏芯撹拌方式
- プレートホルダー(mm)
- (内寸法)90×130×14.8
- 使用湿度範囲(%RH)
- 85以下(結露なきこと)
- サービス分類
- レンタル