NS-P 【レンタル】マイクロプレートミキサー NS-Pシリーズ レンタル アズワン 79417540

NS-P 【レンタル】マイクロプレートミキサー NS-Pシリーズ レンタル アズワン 79417540
NS-P 【レンタル】マイクロプレートミキサー NS-Pシリーズ レンタル アズワン 79417540

【レンタル】マイクロプレートミキサー NS-Pシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)9(延長)
内容量1台注文コード79417540品番NS-P
参考基準価格(税別)¥3,816販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

マイクロプレート1枚をシンプルに撹拌します。

アズワン品番
1-5173-01-65
質量(kg)
約1
使用温度範囲(℃)
5~35
回転数(min-1[r.p.m])
100~1200
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
モーター
【撹拌モーター】DCモーター
電源コード(m)
2.5(2Pプラグ)
本体外形寸法(mm)
140×153.5×62
材質(ホルダー)
アルミニウム
撹拌方式
偏芯撹拌方式
プレートホルダー(mm)
(内寸法)90×130×14.8
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露なきこと)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする