DMA35 ver4 【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル アントンパール・ジャパン 79418057

DMA35 ver4 【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル アントンパール・ジャパン 79418057
DMA35 ver4 【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル アントンパール・ジャパン 79418057
DMA35 ver4 【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル アントンパール・ジャパン 79418057

【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79418057品番DMA35 ver4
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算することができます。
1000回以上の測定結果を保存できます。
操作が容易で、片手で測定が行えます。
防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。
接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。

アズワン品番
1-5651-21-61
寸法(mm)
245×103×126
測定範囲
(密度/温度/粘度)0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s
質量(g)
660
電源
単3乾電池×2本
測定精度
(密度/温度)0.001g/cm3/0.2℃
保護等級
IP54
インターフェース
Bluetooth、RFID
データメモリ
1000回以上
試料容量(mL)
約2
表示単位
Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする