- アズワン品番
- 1-5651-21-62
- 寸法(mm)
- 245×103×126
- 測定範囲
- (密度/温度/粘度)0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s
- 質量(g)
- 660
- 電源
- 単3乾電池×2本
- 測定精度
- (密度/温度)0.001g/cm3/0.2℃
- 保護等級
- IP54
- インターフェース
- Bluetooth、RFID
- データメモリ
- 1000回以上
- 試料容量(mL)
- 約2
- 表示単位
- Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度
- サービス分類
- レンタル