曜日別特売
横型セット(風量調整機能付き) 【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル アズワン 79419028

横型セット(風量調整機能付き) 【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル アズワン 79419028
横型セット(風量調整機能付き) 【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル アズワン 79419028

【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1組注文コード79419028品番横型セット(風量調整機能付き)
参考基準価格(税別)¥30,660販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変更できる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。

セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz6.7/5.8本体寸法(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)本体質量(kg)21.2電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)93/110アズワン品番1-7625-01-62静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5サービス分類レンタル
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※2026年7/1(水)~7/12(日)レンタル&校正センターの移転により出荷不可や納期遅れとなる場合がございます。その期間の納期遅れによるキャンセルはご遠慮ください。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする