- セット内容
- ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)
- 材質
- 本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 6.7/5.8
- 本体寸法(mm)
- 800×471×832.5(ファンユニット含む)
- 本体質量(kg)
- 21.2
- 電源コード(m)
- 1.8(2Pプラグ)
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 93/110
- アズワン品番
- 1-7625-01-64
- 静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
- 0.36/0.5
- サービス分類
- レンタル