アズワン
【レンタル】ホモミキサー タイマー付き HM-312シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
10
5
10
15
20
30
3(延長)
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79419098
品番
HM-312
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
アズワン品番
1-7723-22-61
付属品
スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
仕様
タイマー付き
材質
シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
166×283×415
質量(kg)
約10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~12000
電源コード(m)
1.6
回転数
0~12000
モーター出力(W)
DC220
タイマー
最大99時間59分
ローター径(Φmm)
40
処理量(L)
0.1~2
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500