HM-312 【レンタル】ホモミキサー タイマー付き HM-312シリーズ アズワン 79419125

【レンタル】ホモミキサー タイマー付き HM-312シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1個注文コード79419125品番HM-312
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。

アズワン品番
1-7723-22-64
付属品
スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
仕様
タイマー付き
材質
シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
166×283×415
質量(kg)
約10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
0~12000
電源コード(m)
1.6
回転数
0~12000
モーター出力(W)
DC220
タイマー
最大99時間59分
ローター径(Φmm)
40
処理量(L)
0.1~2
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする