アズワン
【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
10
3(延長)
5
10
15
20
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79419421
品番
HP-4530N
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステージが広く多目的に使用できます。
軽くて持ち運び移動が容易で、背の低い安定型です。
アズワン品番
1-914-11-61
寸法(mm)
450×300×75
質量(kg)
3.9
電源
AC100V 50/60Hz 2A
耐荷重(kg)
約5
最高温度(℃)
80
プレート寸法(mm)
450×300
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
温度制御方式
PID制御
温度分布
【温度分布幅】0.5(37℃時)~±1.4℃(60℃時)
ヒーター容量(W)
80×2本
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400