HP-4530N 【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル アズワン 79419439

【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79419439品番HP-4530N
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ステージが広く多目的に使用できます。
軽くて持ち運び移動が容易で、背の低い安定型です。

アズワン品番
1-914-11-63
寸法(mm)
450×300×75
質量(kg)
3.9
電源
AC100V 50/60Hz 2A
耐荷重(kg)
約5
最高温度(℃)
80
プレート寸法(mm)
450×300
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
温度制御方式
PID制御
温度分布
【温度分布幅】0.5(37℃時)~±1.4℃(60℃時)
ヒーター容量(W)
80×2本
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする