曜日別特売
PH71-11JAA 【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル 横河電機 79420367

PH71-11JAA 【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル 横河電機 79420367
PH71-11JAA 【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル 横河電機 79420367

【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード79420367品番PH71-11JAA
参考基準価格(税別)¥12,670販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。
300点のデータメモリ・時計、時刻アラーム機能を搭載しています。

付属品
標準液(pH4・7)・校正用サブボトル×2個・3.3moL/L KCl溶液(PH72のみ)・綿棒・クイックマニュアル・滑り止めシート×2枚・ハンドストラップ
仕様
本体+KCl無補給型電極
測定範囲
pH/温度;0~14pH/0~80℃
質量(g)
約250以下(電極を除く)
電源
単3アルカリ乾電池 ×2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能)
表示分解能
pH/温度;0.01pH/0.1℃
温度補償
自動
測定対象
水溶液中の水素イオン濃度(pH)
校正
ワンタッチ自動校正(1点または2点)、手動校正
繰返し性
変換器性能:pH/±0.01pH±1digit
表示項目
pHおよび液温を同時表示、電極診断、各種メッセージ
センサケーブル長さ(m)
0.75
アズワン品番
2-6358-01-62
防水性
JIS C 0920 保護等級7 IP67
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする