横河電機
【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
20
5
10
15
20
30
6(延長)
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79420376
品番
PH71-11JAA
参考基準価格(税別)
¥14,480
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。
300点のデータメモリ・時計、時刻アラーム機能を搭載しています。
アズワン品番
2-6358-01-63
付属品
標準液(pH4・7)・校正用サブボトル×2個・3.3moL/L KCl溶液(PH72のみ)・綿棒・クイックマニュアル・滑り止めシート×2枚・ハンドストラップ
仕様
本体+KCl無補給型電極
測定範囲
pH/温度;0~14pH/0~80℃
質量(g)
約250以下(電極を除く)
電源
単3アルカリ乾電池 ×2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能)
表示分解能
pH/温度;0.01pH/0.1℃
温度補償
自動
測定対象
水溶液中の水素イオン濃度(pH)
校正
ワンタッチ自動校正(1点または2点)、手動校正
繰返し性
変換器性能:pH/±0.01pH±1digit
表示項目
pHおよび液温を同時表示、電極診断、各種メッセージ
センサケーブル長さ(m)
0.75
防水性
JIS C 0920 保護等級7 IP67
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300