PH71-11JAA 【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル 横河電機 79420401

PH71-11JAA 【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル 横河電機 79420401
PH71-11JAA 【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル 横河電機 79420401

【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)6(延長)アズワン品番2-6358-01-65注文コード79420401品番PH71-11JAA
参考基準価格(税別)¥4,344販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。
300点のデータメモリ・時計、時刻アラーム機能を搭載しています。

付属品標準液(pH4・7)・校正用サブボトル×2個・3.3moL/L KCl溶液(PH72のみ)・綿棒・クイックマニュアル・滑り止めシート×2枚・ハンドストラップ仕様本体+KCl無補給型電極測定範囲pH/温度;0~14pH/0~80℃質量(g)約250以下(電極を除く)電源単3アルカリ乾電池 ×2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能)表示分解能pH/温度;0.01pH/0.1℃温度補償自動測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)校正ワンタッチ自動校正(1点または2点)、手動校正繰返し性変換器性能:pH/±0.01pH±1digit表示項目pHおよび液温を同時表示、電極診断、各種メッセージセンサケーブル長さ(m)0.75アズワン品番2-6358-01-65防水性JIS C 0920 保護等級7 IP67サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする