- 付属品
- 標準液(pH4・7)・校正用サブボトル×2個・3.3moL/L KCl溶液(PH72のみ)・綿棒・クイックマニュアル・滑り止めシート×2枚・ハンドストラップ
- 仕様
- 本体+KCl無補給型電極
- 測定範囲
- pH/温度;0~14pH/0~80℃
- 質量(g)
- 約250以下(電極を除く)
- 電源
- 単3アルカリ乾電池 ×2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能)
- 表示分解能
- pH/温度;0.01pH/0.1℃
- 温度補償
- 自動
- 測定対象
- 水溶液中の水素イオン濃度(pH)
- 校正
- ワンタッチ自動校正(1点または2点)、手動校正
- 繰返し性
- 変換器性能:pH/±0.01pH±1digit
- 表示項目
- pHおよび液温を同時表示、電極診断、各種メッセージ
- センサケーブル長さ(m)
- 0.75
- アズワン品番
- 2-6358-01-69
- 防水性
- JIS C 0920 保護等級7 IP67
- サービス分類
- レンタル