曜日別特売
HPRB-6040 【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル アズワン 79420428

HPRB-6040 【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル アズワン 79420428
HPRB-6040 【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル アズワン 79420428
HPRB-6040 【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル アズワン 79420428

【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード79420428品番HPRB-6040
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ
過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
標準品に比べ、2倍のプレートサイズを設定していますので大きなワークに対応します。

アズワン品番
2-645-01-60
仕様
耐薬天板、温度調節器:PID制御
寸法(mm)
640×440(453.5)×160.5 ※()は突起を含む
質量(kg)
31.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)
電源(V)
単相200(50/60Hz)
耐荷重(kg)
20
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
600×400
安全装置
過電流保護・過昇温防止
電源コード(m)
2.5
材質(天板)
アルミニウム+セラミックコーティング
ヒーター容量(W)
マイカヒーター1400×2
タイマー
温度調節:0~99時間59分(装置停止機能付き)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする