アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ
アイリスオーヤマの 車載タイプ
RVBOX(浅型タイプ) チャコールグレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79420497
品番
RV770F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
質量(kg)
約2
色
チャコールグレー
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
約20
耐荷重(kg)
約30※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
外寸法・幅(mm)
770
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・奥行(mm)
235
有効内寸法・高さ(mm)
132
有効内寸法・幅(mm)
710
関連資料:
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません