CK-130 カートランク チャコールグレー アイリスオーヤマ 79420567 CK-130 カートランク チャコールグレー アイリスオーヤマ 79420567

カートランク チャコールグレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79420567 品番 CK-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入らない設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。

質量(kg)9.6 チャコールグレー 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)約130 耐荷重(kg)60 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・高さ(mm)280 有効内寸法・幅(mm)1170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする