曜日別特売
H300-01K 【レンタル】小型熱プレス機 0~1t H300-01K レンタル アズワン 79421085

【レンタル】小型熱プレス機 0~1t H300-01K レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79421085品番H300-01K
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
※長時間の圧力の保持はできません。

アズワン品番
2-7903-14-62
仕様
加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。
ストローク(mm)
熱板:0~90
寸法(mm)
545×350(500)×456 ※()内はハンドル含む、熱板:200×150
質量(kg)
約55
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
圧力計
油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
加重(t)
0~1
加熱温度(℃)
室温+20~300
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする