- アズワン品番
- 2-7903-14-68
- 仕様
- 加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。
- ストローク(mm)
- 熱板:0~90
- 寸法(mm)
- 545×350(500)×456 ※()内はハンドル含む、熱板:200×150
- 質量(kg)
- 約55
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 電源コード(m)
- 2.5(3Pプラグ付き)
- 温度調節
- PID方式
- ヒーター容量(W)
- 660/熱板×2枚
- 圧力計
- 油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
- 加重(t)
- 0~1
- 加熱温度(℃)
- 室温+20~300
- サービス分類
- レンタル