PC-2R 【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル アズワン 79421819

PC-2R 【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル アズワン 79421819
PC-2R 【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル アズワン 79421819
PC-2R 【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル アズワン 79421819
PC-2R 【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル アズワン 79421819
PC-2R 【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル アズワン 79421819

【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード79421819品番PC-2R
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

扱いやすく便利なスピンダウン遠心機。
スピンダウン用のプレート専用遠心機です。
スイング式ローターの採用によりプレートの装着が容易で、検体数が多い場合等に適しています。
SBS規格の各種プレートを使用することができます。
最長10分のタイマー付きですので、常に適した条件での使用が可能です。

アズワン品番
2-950-01-64
付属品
スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2mL・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個
仕様
カバーロック機能付き(未ロック時はErr表示とアラームでお知らせ)、ショートスピン機能付き(タイマー時間「00」設定時)
寸法(mm)
290×360×140
質量(kg)
3.6
最高回転数(min-1[r.p.m])
2000(100V 50Hz時)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約33(無負荷時)
回転数(min-1[r.p.m])
1600~2000
最大遠心力(G)
230~360
適合プレート
装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)
タイマー
0~10分
適合用途
PCRのスピンダウンやELISA処理等
ヒューズ(mm)
【安全ヒューズ】Φ5×20(250V 2A)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする