DM-15 【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル ナカトミ 79422029

DM-15 【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル ナカトミ 79422029
DM-15 【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル ナカトミ 79422029
DM-15 【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル ナカトミ 79422029
DM-15 【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル ナカトミ 79422029
DM-15 【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル ナカトミ 79422029
DM-15 【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル ナカトミ 79422029

【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79422029品番DM-15
参考基準価格(税別)¥15,360販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ストッパー付きキャスターで設置移動が可能です。

アズワン品番
3-4808-01-61
仕様
満水停止装置付、自動霜取装置(機械式温度センサー)付、コンプレッサー式、レンタル付属品:内径Φ15mmホース
幅(mm)
390
高さ(mm)
835
奥行(mm)
430
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
15
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
700/820
コード
448-9527
使用環境
周囲温度10~35℃、相対湿度45~90%
冷媒
R407C
除湿能力(L/h)
1.2/1.4(50/60Hz)
除湿能力(L/日)
28/33(50/60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)
21.7円/h
適用畳数
【プレハブ】(50Hz)約45畳(75m2)、(60Hz)約50畳(8.3m2)、【鉄筋】(50Hz)約55畳(92m2)、(60Hz)約61畳(101m2)、【木造】(50Hz)約30畳(50m2)、(60Hz)約33畳(55m2)
標準消費電力料金(60Hz)
25.4円/h
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする