ナカトミ
【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
20
5
10
15
20
30
4(延長)
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79422047
品番
DM-15
参考基準価格(税別)
¥20,480
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストッパー付きキャスターで設置移動が可能です。
アズワン品番
3-4808-01-63
仕様
満水停止装置付、自動霜取装置(機械式温度センサー)付、コンプレッサー式、レンタル付属品:内径Φ15mmホース
幅(mm)
390
高さ(mm)
835
奥行(mm)
430
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
15
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
700/820
コード
448-9527
使用環境
周囲温度10~35℃、相対湿度45~90%
冷媒
R407C
除湿能力(L/h)
1.2/1.4(50/60Hz)
除湿能力(L/日)
28/33(50/60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)
21.7円/h
適用畳数
【プレハブ】(50Hz)約45畳(75m
2
)、(60Hz)約50畳(8.3m
2
)、【鉄筋】(50Hz)約55畳(92m
2
)、(60Hz)約61畳(101m
2
)、【木造】(50Hz)約30畳(50m
2
)、(60Hz)約33畳(55m
2
)
標準消費電力料金(60Hz)
25.4円/h
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900