曜日別特売
ODO200CC-04 【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズ YSI 79422108

ODO200CC-04 【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズ YSI 79422108
ODO200CC-04 【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズ YSI 79422108

【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1個注文コード79422108品番ODO200CC-04
参考基準価格(税別)¥38,160販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

自動温度補正;塩分値の手入力と大気圧補正機能付きです。
沈降用おもり付き4mの脱着型のフィールド用センサー付きケーブル。

アズワン品番
3-5153-02-61
寸法(mm)
本体/78×37×184、センサー/Φ24.1×190.5、画面/38.1×50.8
質量(g)
272
電源
9V電池×1個
測定範囲(mg/L)
溶存酸素:0~20(分解能/0.01mg/L、精度/測定値の±1.5%または±0.15mg/Lのいずれか大きい方)、気圧/500~1125mBar(校正中の手入力)(分解能/1mBar、塩分/0~40ppt(校正時手入力))
温度測定範囲(℃)
0~50(分解能/0.1℃、精度/±0.3℃)、溶存酸素(%空気飽和)/0~200%(分解能/1または0.1%、精度/測定値の±1.5%または空気飽和の±1.5%のいずれか大きい方)
メモリー
50データセット呼び出し可能
各種証明書
RoHS、WEEE、CE、IP67防水
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする