- アズワン品番
- 3-7042-21-61
- 材質
- 本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)
- 質量(kg)
- 1.8
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 515
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 200~1500
- 本体寸法(mm)
- 160×225×105
- 電源コード(m)
- 2(3Pプラグ)
- 撹拌容量(L)
- 3
- 機能
- 残熱アラーム(50℃)、温度過昇防止(320℃固定)
- 防塵防水性能
- IP21
- ヒーター容量(W)
- 500
- 温度設定範囲(℃)
- 室温~280
- プレート寸法(Φmm)
- 135
- サービス分類
- レンタル