曜日別特売
MS-H280-Pro 【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル DLAB 79422510

MS-H280-Pro 【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル DLAB 79422510
MS-H280-Pro 【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル DLAB 79422510

【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79422510品番MS-H280-Pro
参考基準価格(税別)¥6,370販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

LEDで温度と速度を表示します。
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。
使い勝手のよいベーシックタイプ

アズワン品番
3-7042-21-62
材質
本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
515
回転数(min-1[r.p.m])
200~1500
本体寸法(mm)
160×225×105
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
撹拌容量(L)
3
機能
残熱アラーム(50℃)、温度過昇防止(320℃固定)
防塵防水性能
IP21
ヒーター容量(W)
500
温度設定範囲(℃)
室温~280
プレート寸法(Φmm)
135
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする