- アズワン品番
- 4-2690-02-63
- 付属品
- 出力ケーブル
- 寸法(mm)
- 117×295×194
- 質量(kg)
- 5.6
- 電源(V)
- 100(50/60Hz)
- 方式
- リニア
- 精度
- 設定精度:≦0.03%+10mV、≦0.1%+5mA
- 出力電圧(V)
- 0~30
- 出力電流(A)
- 0~5
- 分解能
- 1mA
- 出力容量
- 150W
- 保護機能
- 過電圧・過電流
- 負荷変動
- ≦4mVp-p、≦1mVrms、≦0.01%+3mA
- リップル、ノイズ
- ≦4mVp-p、≦1mVrms、≦4mArms
- 電源電圧変動
- ≦0.01%+3mV、≦0.01%+3mA
- 分解能(mV)
- 1
- サービス分類
- レンタル