曜日別特売
PS30V5A01 【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル アズワン 79423106

PS30V5A01 【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル アズワン 79423106
PS30V5A01 【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル アズワン 79423106
PS30V5A01 【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル アズワン 79423106
PS30V5A01 【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル アズワン 79423106

【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1個注文コード79423106品番PS30V5A01
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

1mV/1mAの高分解能モデルです
3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。
電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。
電源・電圧・W数を同時に表示!

アズワン品番
4-2690-02-68
付属品
出力ケーブル
寸法(mm)
117×295×194
質量(kg)
5.6
電源(V)
100(50/60Hz)
方式
リニア
精度
設定精度:≦0.03%+10mV、≦0.1%+5mA
出力電圧(V)
0~30
出力電流(A)
0~5
分解能
1mA
出力容量
150W
保護機能
過電圧・過電流
負荷変動
≦4mVp-p、≦1mVrms、≦0.01%+3mA
リップル、ノイズ
≦4mVp-p、≦1mVrms、≦4mArms
電源電圧変動
≦0.01%+3mV、≦0.01%+3mA
分解能(mV)
1
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする