曜日別特売
LT-010M 【レンタル】卓上低速遠心機 LT-010Mシリーズ レンタル トミー精工 79423219

【レンタル】卓上低速遠心機 LT-010Mシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79423219品番LT-010M
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

10mL真空採血管用の遠心機です。
見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。
コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。

アズワン品番
4-4875-01-61
寸法(mm)
253×274×243(突起部は除く)
質量(kg)
7
回転数(min-1[r.p.m])
2900(固定)
電源
AC100V 50/60Hz 15A
最大遠心力(G)
890
安全装置
ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出
最大処理容量(mL)
10mL真空採血管(Φ16×100mm)×4本
タイマー
15分(1分刻み)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする