トミー精工
【レンタル】卓上低速遠心機 LT-010Mシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
50
3(延長)
¥4,998
5
¥19,980
10
¥25,980
15
¥29,980
20
¥33,980
30
¥41,980
40
¥54,980
50
¥64,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79423280
品番
LT-010M
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
10mL真空採血管用の遠心機です。
見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。
コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
アズワン品番
4-4875-01-69
寸法(mm)
253×274×243(突起部は除く)
質量(kg)
7
回転数(min
-1
[r.p.m])
2900(固定)
電源
AC100V 50/60Hz 15A
最大遠心力(G)
890
安全装置
ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出
最大処理容量(mL)
10mL真空採血管(Φ16×100mm)×4本
タイマー
15分(1分刻み)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600