- アズワン品番
- 64-2322-12-60
- 仕様
- イオン発生ユニット(交換目安:約2年)
- 質量(kg)
- 21
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50Hz/60Hz)
- 消費電力(W)
- 強:123、中:35、静音:7.7
- センサー
- 高感度ほこりセンサー、においセンサー、照度センサー
- 風量(m3/min)
- 強:14、中:8.0、静音:3.2
- 電源コード(m)
- 3.0(キャブタイヤ電源コード)
- フィルター
- 静電HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター(交換目安:約2年)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 549×327×818
- 運転音(dB)
- 強:55、中:44、静音:26
- 適合床面積
- 【プラズマクラスター25000】約65m2(約39畳)(目安)、【空気清浄】~107m2(65畳)(目安)
- 清浄時間(分)
- 5(8畳)
- サービス分類
- レンタル