曜日別特売

【レンタル】業務用空気清浄機 FU-M1400W レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79425267品番FU-M1400W
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースを浄化します。

アズワン品番
64-2322-12-61
仕様
イオン発生ユニット(交換目安:約2年)
質量(kg)
21
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
強:123、中:35、静音:7.7
センサー
高感度ほこりセンサー、においセンサー、照度センサー
風量(m3/min)
強:14、中:8.0、静音:3.2
電源コード(m)
3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター
静電HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター(交換目安:約2年)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
549×327×818
運転音(dB)
強:55、中:44、静音:26
適合床面積
【プラズマクラスター25000】約65m2(約39畳)(目安)、【空気清浄】~107m2(65畳)(目安)
清浄時間(分)
5(8畳)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする