【レンタル】卓上遠心機 付属品 ST-724M レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1セット注文コード79426177品番ST-724M
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
アズワン品番
65-2513-59-64
仕様
スイングロータ、卓上遠心機S500T用付属品です(65-1841-78-60~65、68、69)、レンタル付属品:スイングロータ ST-724M、ステンレスバケット0535820(4個1組)、0556900 8mlCPT単核球分離用採血管×24(4個1組)
最高回転数(min-1[r.p.m])
3500
最大遠心力(xg)
2380
最大容量(mL)
15mL×68
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする