曜日別特売
H-36α 【レンタル】卓上遠心機 H-36シリーズ レンタル コクサン 79426247

【レンタル】卓上遠心機 H-36シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79426247品番H-36α
参考基準価格(税別)¥47,680販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

EMC対応
コンパクトでシンプルなデザイン。
操作性・信頼性・機能性の向上。
遠心状態が一目で分かる回転インジケータ。
加・減速数、メモリー数はこのクラス最大。
豊富なロータ群に対応、バイオハザード対策も充実。
中が見えて、遠心終了が確認できます。
チャンバーにステンレス製SUS304を採用。
特殊仕様、遠沈用アダプタ等、様々な仕様に対応。

アズワン品番
65-2771-54-63
仕様
回転計:デジタル表示/10rpm~6000rpm(10/100rpm単位)、遠心力計:デジタル表示/10xg~6000xg(10/100xg単位)、xg・secモード:(1.00~9.99)×10_9乗xg・sec、加速:3ステップ、減速:3ステップ+自然減速、ステップモード:3メモリー、密度勾配モード:1メモリー
質量(kg)
42
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000(RA-321使用時)
電源
単相100V 10A
表示
ロータ寿命:タイム表示計に明示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×530×376
構成
【レンタル構成】卓上遠心機本体/H-36α、スイングロータ/RF-121、RF-121金属バケット/MT-104、50mlコニカル管(16本)/PE-121
最大遠心力(xg)
5070(RA-321使用時)
タイマー
デジタル表示/1~999min(1/10min単位で設定可能)、デジタル表示/1~999sec(1/10sec単位で設定可能)
最大容量(mL)
1080(RF-126、PB-126使用時)
インジケータ
【回転インジゲータ】停止・運転中、LED表示(ランプ 9個 緑・赤・オレンジ)
メモリー数
10メモリー(回転数、遠心力、タイム、加速、減速)
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする