久保田商事
【レンタル】バケット 4個1組 1.5/2mL×48 0535040 レンタル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
14(延長)
5
10
14(延長)
15
20
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
79427306
品番
0535040
参考基準価格(税別)
¥3,808
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
アズワン品番
65-9831-56-65
仕様
コードNo.053-5040(底ゴム実装済み)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
公称容量(容量mL×本数)
1.5/2×48
最大遠心力(xg)
1950
直径×長さ(mm)
9.5~11×36~60
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。