トヨトミ
【レンタル】スポットクーラー TAD-22NW レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
5
5
7(延長)
10
15
20
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79428146
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
1年中使える冷暖スポットエアコン
給排気ツインダクトで効率的に涼しく
リモコン・キャスター付き
冷風時ノンドレン
アズワン品番
69-3093-14-60
セット内容
本体、説明書、リモコン、窓パネル、給排気ダクト、排水ホース
質量(kg)
26
使用温度範囲(℃)
冷:16~35、温:12~25
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×320×690
除湿能力(L/日)
50Hz/36、60Hz/42
サービス分類
レンタル
注意
※季節商品につき、時期により長期欠品や納期に時間がかかる場合があります。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900