- 【レンタル】スポットクーラー TAD-22NW レンタル トヨトミ 79428171

【レンタル】スポットクーラー TAD-22NW レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79428171品番-
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

1年中使える冷暖スポットエアコン
給排気ツインダクトで効率的に涼しく
リモコン・キャスター付き
冷風時ノンドレン

アズワン品番
69-3093-14-62
セット内容
本体、説明書、リモコン、窓パネル、給排気ダクト、排水ホース
質量(kg)
26
使用温度範囲(℃)
冷:16~35、温:12~25
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×320×690
除湿能力(L/日)
50Hz/36、60Hz/42
サービス分類
レンタル
注意
※季節商品につき、時期により長期欠品や納期に時間がかかる場合があります。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする