富士インパルス
【レンタル】脱気シーラー V-301シリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
10
3(延長)
5
10
15
20
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79428320
品番
V-301
参考基準価格(税別)
¥22,080
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18L/minの高速脱気タイプです。
シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。
アズワン品番
6-9824-11-61
質量(kg)
12
電源
AC100V 50/60Hz 1050(560)W
シール方式
片側下加熱
本体寸法(mm)
400×420×228
電源コード(m)
3(2Pタイプ)
到達真空度(kPa)
-69.0
シール能力(mm)
0.4以下/2枚
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
10(5)×300
サービス分類
レンタル
注意
※カッコ内は5mm幅シール加熱時
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300