曜日別特売

【レンタル】脱気シーラー V-301シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1台注文コード79428365品番V-301
参考基準価格(税別)¥47,840販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18L/minの高速脱気タイプです。
シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。

アズワン品番
6-9824-11-68
質量(kg)
12
電源
AC100V 50/60Hz 1050(560)W
シール方式
片側下加熱
本体寸法(mm)
400×420×228
電源コード(m)
3(2Pタイプ)
到達真空度(kPa)
-69.0
シール能力(mm)
0.4以下/2枚
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
10(5)×300
サービス分類
レンタル
注意
※カッコ内は5mm幅シール加熱時
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする