ウルトラブルー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(94g) 注文コード79430006 品番97383
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄付けしやすくはがしやすい、分解頻度の高い箇所のシールにどうぞ。硬化後の柔軟性もあります。
初期硬化は15〜20分、約24時間でゴム状に完全硬化します。断続耐熱温度260℃

使用温度範囲(℃)-54〜260 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量177mL 危険物の性状非水溶性
注意
※使用方法を確認して正しくご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79430006
2023-02-08
用途:
ポンプのシール
建設業・工事業

いままでは自動車にはよく使用していたのだが、今回は水中ポンプの組み立てに使用した。ゴムがへたったポンプだったが、見事復活。

対象商品:
79430006
2021-11-27
用途:
キャブレターオーバーホール時ガスケット+ウルトラブルー液状ガスケットを使用

キャブレターオーバーホール時マイナスドライバーを差込爪を削ってしまい、ウルトラブルーを重ね塗りし+ガスケットをその上に乗せて重ねてビス止めで、ガス漏れが止まった。

対象商品:
36660337
2015-06-21
用途:
クランクケース合わせ面

薄く塗りやすいので非常に便利です。

対象商品:
79430006
2019-05-02
用途:
ミッションパンのシール

色々試しました、ウルトラブルーの前はウルトラレッド、トップワーク、
その他で7回目、何が悪いか分からず、その都度ミッションオイル漏れ、
7回もやると?何か変だ?ボルトが締まりきれない?良く見ると、貫通ボルトにオイルポンプが当たってるので、締まりきれなかった、ウルトラブルーを使い、締込み終了、2リッター入れ漏れの確認後残り3リッターを後日入れる!他のシールより柔らかく、使いやすかった。

対象商品:
79430006
2018-12-21
用途:
エンジン周りのガスケットの補助
その他業種

モノタロウさんのせいではありませんが、チューブ口に孔を空けても出てきません。
チューブ内の口の周りで固まっていました。
品物自体は、まあ普通のシリコンガスケットです。

1人が参考にしています
対象商品:
36660337
2016-01-28
用途:
バイクのミッションオーバーホールパッキンシール
Garege Gespann 様

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする