ILW-8GC4 LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475569 ILW-8GC4 LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475569 ILW-8GC4 LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475569 ILW-8GC4 LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475569

LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)7.3 注文コード79475569 品番ILW-8GC4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は定格消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 質量(g)580 使用温度範囲(℃)5〜35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×140×300 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)220 明るさ(Lm)810 光色昼白色 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED 適合電球LDA7N-G-C3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79475569
2025-05-15
用途:
ガレージ内の照明
サービス業

十分に明るく問題なく使用できます
コードの長さもちょうど良かったです

対象商品:
79475569
2025-03-23
用途:
店舗前の足元灯
芋屋十九 様 (製造業)

クリップがしっかりしていて、何処でも固定出来て良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする