ILW-24GC4 LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475587

 

ILW-24GC4 LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475587
ILW-24GC4 LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475587
ILW-24GC4 LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475587
ILW-24GC4 LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475587
ILW-24GC4 LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475587
ILW-24GC4 LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475587
ILW-24GC4 LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 79475587

LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)18注文コード79475587品番ILW-24GC4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途
暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ質量(g)750使用温度範囲(℃)5~35℃定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×140×300色温度(K)6500電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)180明るさ(Lm)2400光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm電球の種類LED適合電球LDA18D-G-4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79475569
2025-05-15
用途: ガレージ内の照明
サービス業

十分に明るく問題なく使用できます
コードの長さもちょうど良かったです

対象商品 : 79475569
2025-03-23
用途: 店舗前の足元灯
芋屋十九製造業

クリップがしっかりしていて、何処でも固定出来て良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする