オーム電機
オーム電機の 卓上ライト
オーム電機の クリップライト
LEDクリップライト 昼白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79475639
品番
LTC-LC08U-WN
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小さくても明るい
全光束約300ルーメン、照度約2000ルクス※直下30cm
LED一体型
スイッチがヘッドにあり、ON/OFFしやすい
USB電源(ACアダプター別売)
屋内用
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約205
消費電力(W)
約5
電源
出力5V 1A以上のUSBポート
本体寸法(mm)
(約)幅83×高さ124×奥行109(ヘッドが水平の場合)
全光束(Lm)
約300
光源
LED×9灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約2000(直下30cmで点灯時)
USBケーブル(m)
約1.5
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上25以下
色(本体)
ホワイト
電球の種類
LED
取扱説明書:
(1.16MB)
注意
※ 出力が1.0A以上のUSB電源をご使用ください。