オーム電機
オーム電機の 卓上ライト
オーム電機の クリップライト
LEDクリップライト 昼光色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
79475657
品番
LTC-L2D5AK-W
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ・長寿命のLED使用
光の向きが自由に変えられます
強力クリップで簡単に固定できます
LED一体型
中間スイッチ
照度は1500ルクス(直下30cm)
全光束は約520ルーメン
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
白色LED交換不可
照度(Lx)
約1500(直下30cm)
材質
スチール
質量(g)
約356
消費電力(W)
約5.2
スイッチ
中間 ON/OFF
全光束(Lm)
約520
電源コード(m)
約1.7
有効挟み幅(mm)
クリップ:10〜25
電球の種類
LED