ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

(1件のレビュー)
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源アルカリ単3乾電池2本(付属) 保護等級(容器)IP64 注文コード79511165 品番MD8001-300(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は電源・保護等級・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

サーミスタ外付モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。

用途
食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
測定範囲(℃)-40.0〜80.0 質量(g)170 電源アルカリ単3乾電池2本(付属) 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×65 保護等級(容器)IP64 リード線(m)約3
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04990125
2019-06-26
用途:
冷蔵庫、冷凍庫の温度記録計として使用している

安価で初期設定が簡単で性能がよく大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする