SK(新潟精機)
精密刻印セット 3mm 数字
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79526031
品番
SP3-09S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
0~9(6と9は兼用)の数字9本組セットです
用途
機械、金属部品等への打刻、マーキングに
セット内容
0~9(6と9は兼用)
材質
本体/S50C
全長(mm)
60
本体質量(g)
170
組数
9本
サイズ(mm)
3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×65×25