SK(新潟精機)
皮抜きポンチセット
HP-135S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
セット内容
1、3、5mm×各1
1、3、5mm×各1
3、6、9mm×各1
4、6、10mm×各1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79526040
品番
HP-135S
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使用頻度の高いサイズのセットです。
用途
皮、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
セット内容
1、3、5mm×各1
全長(mm)
80(1)、90(3、5)
本体質量(g)
60
サイズ(mm)
1、3、5
材質
本体/機械構造用炭素鋼
硬度HRC
50以上