SP3-AZS 精密刻印セット 3mm 英字 SK(新潟精機) 79526085

SP3-AZS 精密刻印セット 3mm 英字 SK(新潟精機) 79526085
SP3-AZS 精密刻印セット 3mm 英字 SK(新潟精機) 79526085
SP3-AZS 精密刻印セット 3mm 英字 SK(新潟精機) 79526085
SP3-AZS 精密刻印セット 3mm 英字 SK(新潟精機) 79526085

精密刻印セット 3mm 英字

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79526085
品番
SP3-AZS
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

A~Zの英字27本組セットです。

用途
機械、金属部品等への打刻、マーキングに
セット内容
A~Z
材質
本体/機械構造用炭素鋼
全長(mm)
60
本体質量(g)
500
組数
27本
サイズ(mm)
3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×65×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする