曜日別特売
SC-175STW-K(35204) はさみ フィットカットカーブ 洗えるチタン パッケージ2 PLUS(プラス)[文具] 79539708

SC-175STW-K(35204) はさみ フィットカットカーブ 洗えるチタン パッケージ2 PLUS(プラス)[文具] 79539708
SC-175STW-K(35204) はさみ フィットカットカーブ 洗えるチタン パッケージ2 PLUS(プラス)[文具] 79539708
SC-175STW-K(35204) はさみ フィットカットカーブ 洗えるチタン パッケージ2 PLUS(プラス)[文具] 79539708
SC-175STW-K(35204) はさみ フィットカットカーブ 洗えるチタン パッケージ2 PLUS(プラス)[文具] 79539708
SC-175STW-K(35204) はさみ フィットカットカーブ 洗えるチタン パッケージ2 PLUS(プラス)[文具] 79539708
SC-175STW-K(35204) はさみ フィットカットカーブ 洗えるチタン パッケージ2 PLUS(プラス)[文具] 79539708
SC-175STW-K(35204) はさみ フィットカットカーブ 洗えるチタン パッケージ2 PLUS(プラス)[文具] 79539708
SC-175STW-K(35204) はさみ フィットカットカーブ 洗えるチタン パッケージ2 PLUS(プラス)[文具] 79539708

はさみ フィットカットカーブ 洗えるチタン パッケージ2

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
色キャロットオレンジ
内容量1個注文コード79539708品番SC-175STW-K(35204)
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

高い表面硬度を持つチタニウムをコーティングした刃は、通常に比べ耐久性が大幅アップ。汚れや錆にも強く、水回りの使用に最適な鋏。
FitCutCurveのカーブ形状の刃によって、最適な刃角度(約30°)をキープ。板厚刃とマイクロギザ刃加工ががっちりとくわえ込み、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、パッケージはもちろん食材もしっかり切れる。
水や洗剤に強い樹脂を採用した清潔グリップは、汚れても丸洗いできるので、清潔に保つことができる。
通常のキッチンばさみよりコンパクトなサイズなので、場所をとらずに収納可能。

用途
パッケージの開封も食材も、らくらくカット
色
キャロットオレンジ
仕様
食洗器対応
材質
グリップ=PP、刃・カシメピン=ステンレス鋼、がたつき防止リング=POM
全長(mm)
174
板厚(mm)
2.5
刃渡り(mm)
65
注意
※食器洗浄機・食器乾燥機に対応しています。
※マイクロギザ刃加工は片側の刃のみです。
※冷凍および半解凍食品、骨、蟹や海老の厚い殻、貝殻、餅などの厚い乾燥食品、金属、針金、および金属相当のかたい物を切らないでください。刃に傷がつくと布やビニールなどやわらかい物が切りにくくなります。
※家庭での使用を目的とした製品です。
※たわしや磨き粉で洗うと傷が付く恐れがあります。
※初めて使用する際は、食器用洗剤を付けたスポンジなどで洗って下さい。
※チタンコートはご使用と共に摩擦によりはげてきますが、故障ではありませんのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 調理など
飲食業

軽くて、小ぶりの調理ばさみです。とても使いよいハサミです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする